Beli bts 84 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
  2. CISA Floor Hinge (Engsel Lantai)
    Mulai

    Rp1.999.900

    CISA Floor Hinge (Engsel Lantai)
    Deskripsi:
    Floor Hinge made in italy
  3. Dekkson Patch Fitting
    Mulai

    Rp109.900

    Dekkson Patch Fitting
    Deskripsi:
    Patch fitting for lower-outer side of glass door, connected with the floor hinge. Certified by PSB Singapore
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Finishing: PSS
  4. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  5. Omge Floor Hinge (Engsel Lantai)
    Mulai

    Rp809.900

    Omge Floor Hinge (Engsel Lantai)
    Deskripsi:
    FLOOR HINGE OMGE FHM-211DHIGH PERFORMANCE TYPE.Engsel Lantai Tanam atau Floor Hinge dengan fungsi menahan pintu Terbuka dan mengembalikan pintu ke posisi semula dalam kondisi tertentu secara otomatis.Dapat digunakan pada :- Pintu Kaca.- Pintu Kayu.- Pintu Alluminium.- Pintu Besi.
  6. DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Mulai

    Rp4.699.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Deskripsi:
    Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
  7. DORMAKABA Pintu Otomatis
    Mulai

    Rp25.999.900

    DORMAKABA Pintu Otomatis
    atribut:
    • Opening Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-50
    • Closing Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-40
    • Hold Open Time (s): 0.5-30
    • Mains Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50/60
    • International Protection: IP 20
  8. DORMAKABA Hinges
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  9. Dekkson Door Pivot Hinge (Engsel Pintu Pivot)
    Mulai

    Rp209.900

  10. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  11. DORMAKABA Butt Hinges
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    DORMAKABA Butt Hinges
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
  12. DORMAKABA Patch Fitting Universal Light (Klem Pintu Kaca)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal Light (Klem Pintu Kaca)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10-12
    • Set Contents: UL PT10, 20 & US10
    • wide (mm): 1100
    • Maximum Door Weight (kg): 85
  13. Nishiki King Cup Brush (Sikat Mangkok)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

  14. Dekkson Glass Door Lock (Kunci Pintu Kaca)
    Mulai

    Rp319.900

    Dekkson Glass Door Lock (Kunci Pintu Kaca)
    Deskripsi:
    All Dekkson product are guaranteed for originality and authenticity.
  15. Dekkson Lever Handle Rose
    Mulai

    Rp289.900

    Dekkson Lever Handle Rose
    Deskripsi:
    The Dekkson LHR 0816 is a lever handle designed for aluminum door frames, available in various colors like white and black. It is typically made from zinc alloy, is sold as a pair, and includes mounting hardware like escutcheons and keyhole covers. The handle is known as a lightweight and affordable option, suitable for a modern aesthetic, and comes in different finishes.
Daftar Harga bts 84 Terbaru November 2026
DORMAKABA Engsel Tanam LantaiRp1.099.900
Dekkson Floor Hinge (Engsel Lantai)Rp1.199.900
DORMAKABA Penutup PintuRp369.900
CISA Floor Hinge (Engsel Lantai)Rp1.999.900
Dekkson Patch FittingRp109.900
Dekkson Double Cylinder Lock (Kunci Silinder Ganda)Rp199.900
Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp489.900
Omge Floor Hinge (Engsel Lantai)Rp809.900
DORMAKABA Patch Fitting UniversalRp4.699.900
DORMAKABA Mortise LockRp159.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)